106,46 €/ Stückexkl. MwSt
124,56 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | Europäisch GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm |
Antriebswelle | Europäisch konisch 1: 8 (M6) |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen | 2 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 260 bar |
Intermittierender Druck | 280 bar |
Spitzendruck | 290 bar |
Max. Drehzahl | 5500 rpm |
Min. Drehzahl | 400 rpm |
Sauganschluss | 3/8" BSP FF |
Drückanschluss | 3/8" BSP FF |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 1SP-A-020-D-EUR-B-N-10-0-G 38B/38B |
158,53 €/ Stückexkl. MwSt
185,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.202610,20 €/ Stückexkl. MwSt
11,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027