Eriks
WALVOIL

WALVOIL Motor 3GM-G-770-R-EUR-H-N-10-0-N 51/51

  • ERIKS:13307412
  • Hersteller:1GM30010158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

399,02 €/ Stückexkl. MwSt

466,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Europäisch GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm
Antriebswelle
Europaïsch konisch 1:8 (M14)
Fördervolumen
77.2 cm³/r
Max. Betriebsdruck
145 bar
Max. Drehmoment
140 Nm
Max. Ölstrom
169.8 l/min
Max. Drehzahl
2200 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10
Drückanschluss
Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
3/8" (10) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Getriebemotor
Code
3GM-G-770-R-EUR-H-N-10-0-N
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BORELLI Lagerträger STSU/3-C GR3 CIL24MM

  • ERIKS:12497123
  • Manufacturer:BU12030001

365,05 €/ Stückexkl. MwSt

427,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK51-G16-W3-K

  • ERIKS:11934183
  • Manufacturer:1710000401

25,80 €/ Stückexkl. MwSt

30,19 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Motor-R 3GM NBR

  • ERIKS:13368509
  • Manufacturer:012008G00000000

22,66 €/ Stückexkl. MwSt

26,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027