378,93 €/ Stückexkl. MwSt
443,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | Europäisch GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm |
Antriebswelle | Europaïsch konisch 1:8 (M14) |
Fördervolumen | 62.7 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
Max. Drehmoment | 120 Nm |
Max. Ölstrom | 156.8 l/min |
Max. Drehzahl | 2500 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10 |
Drückanschluss | Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 3/8" (10) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Getriebemotor |
Code | 3GM-G-620-R-EUR-H-N-10-0-N |
365,05 €/ Stückexkl. MwSt
427,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.202625,80 €/ Stückexkl. MwSt
30,19 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202622,66 €/ Stückexkl. MwSt
26,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027