347,63 €/ Stückexkl. MwSt
406,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | Europäisch GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm |
Antriebswelle | Europaïsch konisch 1:8 (M14) |
Fördervolumen | 19.3 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Drehmoment | 55 Nm |
Max. Ölstrom | 67.6 l/min |
Max. Drehzahl | 3500 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10 |
Drückanschluss | Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 3/8" (10) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Getriebemotor |
Code | 3GM-G-190-R-EUR-H-N-10-0-N |
25,80 €/ Stückexkl. MwSt
30,19 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026365,05 €/ Stückexkl. MwSt
427,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.202622,66 €/ Stückexkl. MwSt
26,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027