Eriks
WALVOIL

WALVOIL Motor 1SM-A-063-D-EUR-H-N-10-0-N 30/30

  • ERIKS:13307370
  • Hersteller:1GM10010002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

120,88 €/ Stückexkl. MwSt

141,43 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Europäisch GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm
Antriebswelle
Europäisch konisch 1: 8 (M6)
Fördervolumen
6.3 cm³/r
Max. Betriebsdruck
170 bar
Max. Drehmoment
14.1 Nm
Max. Ölstrom
17 l/min
Max. Drehzahl
2700 rpm
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Sauganschluss
Europaïsche Flansch Anschluss 30/12/M6
Drückanschluss
Europaïsche Flansch Anschluss 30/12/M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
Nein
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Getriebemotor
Code
1SM-A-063-D-EUR-H-N-10-0-N
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

BORELLI Lagerträger STSU/1-C GR1 CIL18MM

  • ERIKS:12497121
  • Manufacturer:BU12010002

158,53 €/ Stückexkl. MwSt

185,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 1SP / 1SM NBR

  • ERIKS:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027