Eriks
WALVOIL

WALVOIL Monoblockventil QV15/4-1SN/4x03-A1.M1/3D

  • ERIKS:12525661
  • Hersteller:DQV14SGN10S000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

706,64 €/ Stückexkl. MwSt

826,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
280 bar
Sektion
4
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
25 l/min
Max. Druck auf T
25 bar
Druckdurchgang
Nein
Anschlüsse
P,T,T2: 3/8''BSP A,B: 1/4''BSP
Ersatzteile & Zubehör

10,17 €/ Stückexkl. MwSt

11,90 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026