Eriks
WALVOIL

WALVOIL Monoblockventil QM95/2-1SN/2x03-A1.M1/3D

  • ERIKS:12525688
  • Hersteller:DQM92SGN10S000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

520,79 €/ Stückexkl. MwSt

609,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Sektion
2
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
120 l/min
Max. Druck auf T
25 bar
Druckdurchgang
Nein
Anschlüsse
A,B,P,T,P2,T2: 3/4''BSP
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WALVOIL HCD6 / D16 / SVM123 / 126 Hebel ZA-M10-240

  • ERIKS:11390884
  • Manufacturer:430504003

7,56 €/ Stückexkl. MwSt

8,85 €inkl. MwSt

149 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026