Eriks
WALVOIL

WALVOIL Monoblockventil QM75/6-1SN/6x03-A1.M1/3D

  • ERIKS:12525686
  • Hersteller:DQM76SGN10S000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.148,71 €/ Stückexkl. MwSt

1.343,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
270 bar
Sektion
6
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
90 l/min
Max. Druck auf T
25 bar
Druckdurchgang
Nein
Anschlüsse
A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4''BSP
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WALVOIL HCD6 / D16 / SVM123 / 126 Hebel ZA-M10-240

  • ERIKS:11390884
  • Manufacturer:430504003

7,56 €/ Stückexkl. MwSt

8,85 €inkl. MwSt

149 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026