Eriks
WALVOIL

WALVOIL Monoblockventil QM45/5-1SN/5x03-A1.M1/3D-S

  • ERIKS:12525676
  • Hersteller:DQM45GN10S000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

806,05 €/ Stückexkl. MwSt

943,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
300 bar
Sektion
5
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
60 l/min
Max. Druck auf T
25 bar
Druckdurchgang
Nein
Anschlüsse
A,B,P,T,P2,T2: 1/2"BSP
Ersatzteile & Zubehör

10,17 €/ Stückexkl. MwSt

11,90 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026