Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD6 WS W1A-H1-F1A-RPG04-05PA/B

  • ERIKS:1028567
  • Hersteller:2970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

328,50 €/ Stückexkl. MwSt

384,35 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
100 l/min
Typ Sektion
Arbeitssektionen
Anschlüsse
1/2" BSP
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WALVOIL HCD6 Zuganker 1 Sektion 300 105 001

  • ERIKS:899496
  • Manufacturer:300105001

13,14 €/ Stückexkl. MwSt

15,37 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL HCD6 / D16 / SVM123 / 126 Hebel ZA-M10-240

  • ERIKS:11390884
  • Manufacturer:430504003

7,56 €/ Stückexkl. MwSt

8,85 €inkl. MwSt

149 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL HCD6 Arretierung F004A

  • ERIKS:899674
  • Manufacturer:320805024

105,75 €/ Stückexkl. MwSt

123,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027
Product Image

WALVOIL HCD6 Zuganker 4 Sektionen 300 105 004

  • ERIKS:896888
  • Manufacturer:300105004

16,02 €/ Stückexkl. MwSt

18,74 €inkl. MwSt

185 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026