207,45 €/ Stückexkl. MwSt
242,72 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Ausführung des Ventils | Überdruckventil auf 120 bar eingestellt |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 100 l/min |
Typ Sektion | Eingangssektion |
Anschlüsse | 1/2" BSP |