163,35 €/ Stückexkl. MwSt
191,12 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Ausführung des Ventils | Überdruckventil auf 120 bar eingestellt |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 80 l/min |
Typ Sektion | Eingangssektion |
Anschlüsse | 1/2" BSP |
Ventiltyp | Mit Anti Kavitationsventil |