Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD4 Einlassabschnitt IR009 (250) -AG04

  • ERIKS:906980
  • Hersteller:SHE040018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

184,95 €/ Stückexkl. MwSt

216,39 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Ausführung des Ventils
Überdruckventil auf 250 bar eingestellt
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
80 l/min
Typ Sektion
Eingangssektion
Anschlüsse
1/2" BSP
Ventiltyp
Mit Anti Kavitationsventil