Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD3 Einlassabschnitt IR009 (120) -AG04

  • ERIKS:913375
  • Hersteller:AJ03PL0000002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Ausführung des Ventils
Überdruckventil auf 120 bar eingestellt
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
45 l/min
Typ Sektion
Eingangssektion
Anschlüsse
1/2" BSP