88,49 €/ Stückexkl. MwSt
103,53 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Überdruckventil |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 260 bar |
Max. Ölstrom | 80 l/min |
Einstellbereich | 20 - 260 bar |
Material | Aluminium |
Anschlüsse | 3/4" BSP |