88,14 €/ Stückexkl. MwSt
103,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Überdruckventil |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 260 bar |
Max. Ölstrom | 80 l/min |
Einstellbereich | 20 - 260 bar |
Material | Aluminium |
Anschlüsse | 1/2" BSP |