68,94 €/ Stückexkl. MwSt
80,66 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Überdruckventil |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Ölstrom | 35 l/min |
Einstellbereich | 40 - 210 bar |
Material | Aluminium |
Anschlüsse | 1/2" BSP |