1.025,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.199,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Keilzähne 9 20/40 SAE-AA |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 44.6 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 44.6 cm³/r |
Drehrichtung | Linksdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 220 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 220 bar |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Min. Drehzahl | 700 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Kurzes Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 3GP+3GP S-SAEB-14-N/TC/440+440 |
25,80 €/ Stückexkl. MwSt
30,19 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202618,37 €/ Stückexkl. MwSt
21,49 €inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202613,39 €/ Stückexkl. MwSt
15,67 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026