Eriks
WALVOIL

WALVOIL Doppelpumpe 3GP+3GP S-SAEB-13-N/TS/770+300

  • ERIKS:13350990
  • Hersteller:3GP+3GP S-SAEB-13-N/TS/770+300
Image 1
  • Zahnrad-Tandempumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • TS: Standard-Bauweise.
  • Diese Pumpen haben eine SAE-B-Gusseisenflansch mit 2 Löchern (146/101,6mm) und eine 7/8" (22,22mm) zylindrische Welle.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
  • Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich der maximalen Drücke. Bei Tandempumpen können die maximalen Drücke niedriger sein als die der Einzelpumpe. Dies hängt mit der maximalen Wellenbelastung zusammen; überprüfen Sie dies anhand der Formel in der Dokumentation oder fragen Sie unser Verkaufspersonal.
Zur Liste hinzufügen

1.060,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.240,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Ausführung (Einzel / Doppel)
Doppel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen vordere Pumpe
77.2 cm³/r
Fördervolumen hintere Pumpe
30.2 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe
170 bar
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe
240 bar
Max. Drehzahl
2200 rpm
Min. Drehzahl
700 rpm
Sauganschluss vordere Pumpe
Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10
Drückanschluss vordere Pumpe
Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8
Sauganschluss hintere Pumpe
Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10
Drückanschluss hintere Pumpe
Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Standard Tandem
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
3GP+3GP S-SAEB-13-N/TS/770+300
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK40-G12-W3-K

  • ERIKS:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Stückexkl. MwSt

21,49 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK51-G16-W3-K

  • ERIKS:11934183
  • Manufacturer:1710000401

25,80 €/ Stückexkl. MwSt

30,19 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 3GP 'B' NBR

  • ERIKS:13307642
  • Manufacturer:012003G00000000

13,39 €/ Stückexkl. MwSt

15,67 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026