691,00 €/ Stückexkl. MwSt
808,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | Europäisch GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm |
Antriebswelle | Europaïsch konisch 1:8 (M14) |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 23 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 22.9 cm³/r |
Drehrichtung | Linksdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 250 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 190 bar |
Max. Drehzahl | 2800 rpm |
Min. Drehzahl | 700 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Kurzes Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 3GP+2XP S-EUR-10-N/TC/230+220 |
25,80 €/ Stückexkl. MwSt
30,19 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202616,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202618,37 €/ Stückexkl. MwSt
21,49 €inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202613,39 €/ Stückexkl. MwSt
15,67 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026