872,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.020,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 62.7 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 6.1 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 190 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 250 bar |
Max. Drehzahl | 2500 rpm |
Min. Drehzahl | 700 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Standard Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 3GP+2XP D-SAEB-13-N/TS/620+060 |
18,37 €/ Stückexkl. MwSt
21,49 €inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202616,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202625,80 €/ Stückexkl. MwSt
30,19 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202613,39 €/ Stückexkl. MwSt
15,67 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026