Eriks
WALVOIL

WALVOIL Doppelpumpe 3GP+1SP S-EUR-10-N/TS/770+025

  • ERIKS:13350556
  • Hersteller:3GP+1SP S-EUR-10-N/TS/770+025
Image 1
  • Zahnrad-Tandempumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • TS: Standard-Bauweise.
  • Diese Pumpen haben eine Gruppe-3-Europäische Gusseisenflansch (128x98mm) und eine konische Welle 1:8.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
  • Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich der maximalen Drücke. Bei Tandempumpen können die maximalen Drücke niedriger sein als die der Einzelpumpe. Dies hängt mit der maximalen Wellenbelastung zusammen; überprüfen Sie dies anhand der Formel in der Dokumentation oder fragen Sie unser Verkaufspersonal.
Zur Liste hinzufügen

690,00 €/ Stückexkl. MwSt

807,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Europäisch GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm
Antriebswelle
Europaïsch konisch 1:8 (M14)
Ausführung (Einzel / Doppel)
Doppel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen vordere Pumpe
77.2 cm³/r
Fördervolumen hintere Pumpe
2.5 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe
170 bar
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe
260 bar
Max. Drehzahl
2200 rpm
Min. Drehzahl
700 rpm
Sauganschluss vordere Pumpe
Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10
Drückanschluss vordere Pumpe
Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8
Sauganschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Standard Tandem
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
3GP+1SP S-EUR-10-N/TS/770+025
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK51-G16-W3-K

  • ERIKS:11934183
  • Manufacturer:1710000401

25,80 €/ Stückexkl. MwSt

30,19 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK40-G12-W3-K

  • ERIKS:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Stückexkl. MwSt

21,49 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 3GP 'B' NBR

  • ERIKS:13307642
  • Manufacturer:012003G00000000

13,39 €/ Stückexkl. MwSt

15,67 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026