808,00 €/ Stückexkl. MwSt
945,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Keilzähne 9 20/40 SAE-AA |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 30.2 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 3.7 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 240 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 250 bar |
Max. Drehzahl | 3300 rpm |
Min. Drehzahl | 700 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Kurzes Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 3GP+1SP D-SAEB-14-N/TC/300+037 |
16,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202625,80 €/ Stückexkl. MwSt
30,19 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202618,37 €/ Stückexkl. MwSt
21,49 €inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202610,20 €/ Stückexkl. MwSt
11,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027