Eriks
WALVOIL

WALVOIL Doppelpumpe 2XP+2XP S-SAEA-14-N/TS/220+080

  • ERIKS:13345326
  • Hersteller:2XP+2XP S-SAEA-14-N/TS/220+080
Image 1
  • Zahnrad-Tandempumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • TS: Standard-Bauweise.
  • Diese Pumpen haben eine 2-Loch SAE-A-Flansch (106,4/82,5mm) und eine verzahnte Welle 9 Zähne 16/32 DP (15,45mm).
  • Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich der maximalen Drücke. Bei Tandempumpen können die maximalen Drücke niedriger sein als die der Einzelpumpe. Dies hängt mit der maximalen Wellenbelastung zusammen; überprüfen Sie dies anhand der Formel in der Dokumentation oder fragen Sie unser Verkaufspersonal.
Zur Liste hinzufügen

564,47 €/ Stückexkl. MwSt

660,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
SAE-A 2 Loch
Antriebswelle
Verzahnt SAE-A 9 teeth 16/32 SAE-A
Ausführung (Einzel / Doppel)
Doppel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen vordere Pumpe
22.9 cm³/r
Fördervolumen hintere Pumpe
8.7 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe
190 bar
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe
250 bar
Max. Drehzahl
2800 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss vordere Pumpe
Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8
Drückanschluss vordere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Sauganschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Standard Tandem
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP+2XP S-SAEA-14-N/TS/220+080
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G06-W3-K

  • ERIKS:11933931
  • Manufacturer:1710000398

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK40-G12-W3-K

  • ERIKS:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Stückexkl. MwSt

21,49 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe 2XP D.18 B/H NBR

  • ERIKS:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden