568,75 €/ Stückexkl. MwSt
665,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | Deutsch (100x72 mm) ø 80 mm |
Antriebswelle | Spline B 17x14xe9 DIN 5482 |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 22.9 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 16.8 cm³/r |
Drehrichtung | Linksdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 190 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 230 bar |
Max. Drehzahl | 2800 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Standard Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 2XP+2XP S-B80C-15-N/TS/220+160 |
16,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202618,37 €/ Stückexkl. MwSt
21,49 €inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026