Eriks
WALVOIL

WALVOIL Doppelpumpe 2XP+2XP D-EUR-10-N/TS/310+080

  • ERIKS:13343009
  • Hersteller:2XP+2XP D-EUR-10-N/TS/310+080
Image 1
  • Zahnrad-Tandempumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • TS: Standard-Bauweise.
  • Diese Pumpen haben eine europäische rechteckige Flansch (96x72mm) und eine konische Welle 1:8.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
  • Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich der maximalen Drücke. Bei Tandempumpen können die maximalen Drücke niedriger sein als die der Einzelpumpe. Dies hängt mit der maximalen Wellenbelastung zusammen; überprüfen Sie dies anhand der Formel in der Dokumentation oder fragen Sie unser Verkaufspersonal.
Zur Liste hinzufügen

517,99 €/ Stückexkl. MwSt

606,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Europäisch GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm
Antriebswelle
Europaïsch konisch 1:8 (M12)
Ausführung (Einzel / Doppel)
Doppel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen vordere Pumpe
31.5 cm³/r
Fördervolumen hintere Pumpe
8.7 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe
130 bar
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe
250 bar
Max. Drehzahl
2200 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss vordere Pumpe
Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8
Drückanschluss vordere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Sauganschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Standard Tandem
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP+2XP D-EUR-10-N/TS/310+080
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK40-G12-W3-K

  • ERIKS:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Stückexkl. MwSt

21,49 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G06-W3-K

  • ERIKS:11933931
  • Manufacturer:1710000398

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe 2XP D.18 B/H NBR

  • ERIKS:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden