497,06 €/ Stückexkl. MwSt
581,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | Europäisch GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm |
Antriebswelle | Europaïsch konisch 1:8 (M12) |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 8.7 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 4.1 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 250 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 250 bar |
Max. Drehzahl | 3500 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Standard Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 2XP+2XP D-EUR-10-N/TS/080+040 |
16,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202616,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026