558,26 €/ Stückexkl. MwSt
653,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-A 2 Loch |
Antriebswelle | Verzahnt SAE-A 9 teeth 16/32 SAE-A |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 31.5 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 6.3 cm³/r |
Drehrichtung | Linksdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 130 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 170 bar |
Max. Drehzahl | 2200 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Kurzes Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 2XP+1SP S-SAEA-14-N/TC/310+063 |
18,37 €/ Stückexkl. MwSt
21,49 €inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202616,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202610,20 €/ Stückexkl. MwSt
11,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027