Eriks
WALVOIL

WALVOIL Doppelpumpe 2XP+1SP S-B80C-12-N/TC/040+032

  • ERIKS:13348115
  • Hersteller:2XP+1SP S-B80C-12-N/TC/040+032
Image 1
  • Zahnrad-Tandempumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • TC: Kompakte Bauweise.
  • Diese Pumpen haben eine deutsche rechteckige Flansch (100x72mm) und eine 15 mm zylindrische Welle.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
  • Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich der maximalen Drücke. Bei Tandempumpen können die maximalen Drücke niedriger sein als die der Einzelpumpe. Dies hängt mit der maximalen Wellenbelastung zusammen; überprüfen Sie dies anhand der Formel in der Dokumentation oder fragen Sie unser Verkaufspersonal.
Zur Liste hinzufügen

524,26 €/ Stückexkl. MwSt

613,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Deutsch (100x72 mm) ø 80 mm
Antriebswelle
Zylindrisch 15 mm
Ausführung (Einzel / Doppel)
Doppel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen vordere Pumpe
4.1 cm³/r
Fördervolumen hintere Pumpe
3.2 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe
250 bar
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe
260 bar
Max. Drehzahl
4000 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss vordere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss vordere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Sauganschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Kurzes Tandem
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP+1SP S-B80C-12-N/TC/040+032
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 1SP / 1SM NBR

  • ERIKS:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe 2XP D.18 B/H NBR

  • ERIKS:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden