519,83 €/ Stückexkl. MwSt
608,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | Deutsch (60x60 mm) ø 50 mm |
Antriebswelle | Deutsche Konisch 1:5 (M12) |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 8.7 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 2 cm³/r |
Drehrichtung | Linksdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 250 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 260 bar |
Max. Drehzahl | 3500 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 26/10/M5 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 26/10/M5 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Kurzes Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 2XP+1SP S-B50CX-11-N/TC/080+020 |
16,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202616,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202610,20 €/ Stückexkl. MwSt
11,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027