Eriks
WALVOIL

WALVOIL Doppelpumpe 2XP+1SP D-EUR-10-N/TC/140+037

  • ERIKS:13346048
  • Hersteller:2XP+1SP D-EUR-10-N/TC/140+037
Image 1
  • Zahnrad-Tandempumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • TC: Kompakte Bauweise.
  • Diese Pumpen haben eine europäische rechteckige Flansch (96x72mm) und eine konische Welle 1:8.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
  • Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich der maximalen Drücke. Bei Tandempumpen können die maximalen Drücke niedriger sein als die der Einzelpumpe. Dies hängt mit der maximalen Wellenbelastung zusammen; überprüfen Sie dies anhand der Formel in der Dokumentation oder fragen Sie unser Verkaufspersonal.
Zur Liste hinzufügen

474,32 €/ Stückexkl. MwSt

554,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Europäisch GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm
Antriebswelle
Europaïsch konisch 1:8 (M12)
Ausführung (Einzel / Doppel)
Doppel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen vordere Pumpe
14.2 cm³/r
Fördervolumen hintere Pumpe
3.7 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe
250 bar
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe
250 bar
Max. Drehzahl
3500 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss vordere Pumpe
Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8
Drückanschluss vordere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Sauganschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Kurzes Tandem
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP+1SP D-EUR-10-N/TC/140+037
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK40-G12-W3-K

  • ERIKS:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Stückexkl. MwSt

21,49 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 1SP / 1SM NBR

  • ERIKS:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe 2XP D.18 B/H NBR

  • ERIKS:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden