Eriks
WALVOIL

WALVOIL Doppelpumpe 2XP+1SP D-B50CX-11-N/TC/260+042

  • ERIKS:13347230
  • Hersteller:2XP+1SP D-B50CX-11-N/TC/260+042
Image 1
  • Zahnrad-Tandempumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • TC: Kompakte Bauweise.
  • Diese Pumpen haben eine deutsche quadratische Flansch (60x60mm) und eine konische Welle 1:5.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
  • Schrauben rechts oben/links unten.
  • Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich der maximalen Drücke. Bei Tandempumpen können die maximalen Drücke niedriger sein als die der Einzelpumpe. Dies hängt mit der maximalen Wellenbelastung zusammen; überprüfen Sie dies anhand der Formel in der Dokumentation oder fragen Sie unser Verkaufspersonal.
Zur Liste hinzufügen

543,22 €/ Stückexkl. MwSt

635,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Deutsch (60x60 mm) ø 50 mm
Antriebswelle
Deutsche Konisch 1:5 (M12)
Ausführung (Einzel / Doppel)
Doppel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen vordere Pumpe
26.4 cm³/r
Fördervolumen hintere Pumpe
4.2 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe
170 bar
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe
250 bar
Max. Drehzahl
2500 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss vordere Pumpe
Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8
Drückanschluss vordere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Sauganschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Kurzes Tandem
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP+1SP D-B50CX-11-N/TC/260+042
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK40-G12-W3-K

  • ERIKS:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Stückexkl. MwSt

21,49 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 1SP / 1SM NBR

  • ERIKS:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe 2XP D.18 B/H NBR

  • ERIKS:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden