475,00 €/ Stückexkl. MwSt
555,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-AA 2 Schrauben |
Antriebswelle | Keilzähne 9 20/40 SAE-AA |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 1.18 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 0.89 cm³/r |
Drehrichtung | Linksdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 260 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 260 bar |
Max. Drehzahl | 6000 rpm |
Min. Drehzahl | 600 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europäische Flansch port 26/10/M5 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europäische Flansch port 26/10/M5 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 26/10/M5 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 26/10/M5 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Kurzes Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 1SP+1SP S-SAEAA-14-N/TC/012+009 |
16,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202616,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202610,20 €/ Stückexkl. MwSt
11,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027