484,50 €/ Stückexkl. MwSt
566,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-AA 2 Schrauben |
Antriebswelle | Zylindrisch 1/2 " (12,68 mm) SAE-AA |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 6.3 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 5 cm³/r |
Drehrichtung | Linksdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 170 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 250 bar |
Max. Drehzahl | 2700 rpm |
Min. Drehzahl | 400 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Standard Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 1SP+1SP S-SAEAA-13-N/TS/063+050 |
16,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202610,20 €/ Stückexkl. MwSt
11,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027