Eriks
WALVOIL

WALVOIL Doppelpumpe 1SP+1SP S-SAEAA-13-N/TS/032+020

  • ERIKS:13342120
  • Hersteller:1SP+1SP S-SAEAA-13-N/TS/032+020
Image 1
  • Zahnrad-Tandempumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • TS: Standard-Bauweise.
  • Diese Pumpen haben eine SAE-AA-Flansch (82,5/50,8mm) und eine zylindrische Welle 1/2" (12,68mm).
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
  • Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich der maximalen Drücke. Bei Tandempumpen können die maximalen Drücke niedriger sein als die der Einzelpumpe. Dies hängt mit der maximalen Wellenbelastung zusammen; überprüfen Sie dies anhand der Formel in der Dokumentation oder fragen Sie unser Verkaufspersonal.
Zur Liste hinzufügen

474,00 €/ Stückexkl. MwSt

554,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
SAE-AA 2 Schrauben
Antriebswelle
Zylindrisch 1/2 " (12,68 mm) SAE-AA
Ausführung (Einzel / Doppel)
Doppel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen vordere Pumpe
3.2 cm³/r
Fördervolumen hintere Pumpe
2 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe
260 bar
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe
260 bar
Max. Drehzahl
4500 rpm
Min. Drehzahl
400 rpm
Sauganschluss vordere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss vordere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Sauganschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 26/10/M5
Drückanschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 26/10/M5
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Standard Tandem
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
1SP+1SP S-SAEAA-13-N/TS/032+020
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK26-G06-W3-K

  • ERIKS:11933928
  • Manufacturer:1710000223

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 1SP / 1SM NBR

  • ERIKS:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027