Eriks
WALTON

WALTON Gewindebohrer-Ausdreher 4-Finger M6

  • ERIKS:23412788
  • Hersteller:10254
Image 1
Gewindebohrer-Ausdreher für 4-nutige Gewindebohrer.

Ausführung: Sehr widerstandsfähiges Werkzeug mit federharten und verstellbaren Fingern. Die Führungshülse ist längs verschiebbar und nimmt dadurch sehr hohe Torsionskräfte auf.

Anwendung: Zum Lösen und Herausschrauben abgebrochener Gewindebohrer mit 3 oder 4 Nuten. Die Finger werden durch Verschieben des oberen Halteringes in die Nuten des abgebrochenen Gewindebohrers eingeführt und mit der Führungsbuchse gesichert. Mit Hilfe eines Windeisens wird dann das abgebrochene Gewindebohrerstück hin und her bewegt, bis es sich löst und herausgeschraubt werden kann.

Zur Liste hinzufügen

82,02 €/ Stückexkl. MwSt

95,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTON
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6