Eriks
WALTHER

WALTHER Walther lp-012-2-wr526-11-1

  • ERIKS:23857075
  • Hersteller:LP-012-2-WR526-11-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,00 €/ Stückexkl. MwSt

115,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
LP-012-2-WR526-11-1
Max. Betriebsdruck
60 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Anschlussarmatur 2
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur 2
12 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung