Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | SP |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | SP-009-1-WR521-11 |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther SP Series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 9 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |