Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl SP-009-1-WR021-11 M Außengewinde G 1/2"

  • ERIKS:11347501
  • Hersteller:SP-009-1-WR021-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,08 €/ Stückexkl. MwSt

29,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
SP-009-1-WR021-11
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther SP Series
Größe Anschlussarmatur 2
9 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung