Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl SP-009-1-WR017-11 M Außengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11272558
  • Hersteller:20168
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,36 €/ Stückexkl. MwSt

32,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
SP-009-1-WR017-11
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther SP Series
Größe Anschlussarmatur 2
9 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung