Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl SP-006-2-WR021-11 NBR Außengewinde G 1/2"

  • ERIKS:11251501
  • Hersteller:SP-006-2-WR021-11-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,68 €/ Stückexkl. MwSt

44,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
SP-006-2-WR021-11-1
Max. Betriebsdruck
120 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther SP Series
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung