Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl SP-006-2-WR017-11 NBR Außengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11251500
  • Hersteller:SP-006-2-WR017-11-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
SP-006-2-WR017-11-1
Max. Betriebsdruck
120 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther SP Series
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung