Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl SP-006-1-WR513-11 Innengewinde 1/4"

  • ERIKS:11230873
  • Hersteller:9985
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
SP-006-1-WR513-11
Max. Betriebsdruck
120 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther SP Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung