Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | MD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | öl Brüniert |
Code | MD-019-1-WR026-12 |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther MD Series |
Größe Anschlussarmatur 2 | 19 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |