Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl LP-032-2-WR560-11-1 NBR Innengewinde G 2"

  • ERIKS:11332591
  • Hersteller:35155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

673,20 €/ Stückexkl. MwSt

787,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
LP-032-2-WR560-11-1
Max. Betriebsdruck
30 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
32 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung