Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl LP-032-1-WR542-11 Innengewinde G 1.1/4"

  • ERIKS:11230969
  • Hersteller:LP-032-1-WR542-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,80 €/ Stückexkl. MwSt

160,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
LP-032-1-WR542-11
Max. Betriebsdruck
30 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
32 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung