Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl LP-019-2-WR533-11-1 NBR Innengewinde G 1"

  • ERIKS:11324950
  • Hersteller:LP-019-2-WR533-11-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,40 €/ Stückexkl. MwSt

150,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
LP-019-2-WR533-11-1
Max. Betriebsdruck
60 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
19 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung