163,20 €/ Stückexkl. MwSt
190,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | LP |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | LP-019-2-WR026-11-1 |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther LP Series |
Größe Anschlussarmatur 2 | 19 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |