Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl LP-019-1-WR533-11 Innengewinde G 1"

  • ERIKS:11233659
  • Hersteller:07309
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
LP-019-1-WR533-11
Max. Betriebsdruck
60 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
19 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung