Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl LP-012-2-WR033-11-1 NBR Außengewinde G 1"

  • ERIKS:11251641
  • Hersteller:LP-012-2-WR033-11-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
LP-012-2-WR033-11-1
Max. Betriebsdruck
60 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
12 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung